0.56インチ LEDデジタル電圧計
0.56インチでDC100Vまで測定できる4桁表示の小型デジタル電圧計です。
付属品配線ケーブル×1(赤・黒・黄)
本体寸法(mm)60×29×21.5
接続方式赤:電源プラス. 黒:電源・被測定物マイナス, 黄色:被測定物プラス
表示範囲DC 0.000~99.99~100.0
測定電圧(V)0~100
動作電圧(V)DC 4~30
内容量1個
電気測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 77508437
2023-02-08
- 用途:
- 自動車のバッテリ電圧測定
安定した輝度で見易く且つ精度が高くて良い。
難点は、
1,3ピンのコネクタのリード線が細くて、引き回し中に半田づけ部分が切れた。
2,外側の筐体(プラスチック)と基板部分の取り付けにガタがある。
処理は接着剤を少量使い固定して使用。
1人が参考にしています