曜日別特売

張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品

張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 - YURUSOR(ユルサー)張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 - YURUSOR(ユルサー)張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 - YURUSOR(ユルサー)張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 - YURUSOR(ユルサー)張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 - YURUSOR(ユルサー)張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 - YURUSOR(ユルサー)張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 - YURUSOR(ユルサー)張力可視化ベルト ミルベルト(MIRU-BELT) 単品 - YURUSOR(ユルサー)

固縛力の可視化で、安心・安全な輸送を実現。
1. 固縛ベルトの張力が見える化
固縛ベルトの張力を、数値で確認可能。
固縛ベルトとセットの為、めんどくさい作業は不要。ただつけて締めるだけ。
メーターが大きく視認性が良い。
2. 固縛ベルトの張力を数値化することで固縛基準の作成が可能
ベテランの感覚を見える化する事で、社内固縛基準作成に活用可能
張力を数値化することで締めすぎて壊れてしまうような荷物も安全に固縛できる
張力の見える化により、複数本使った際にも、均一な固縛ができる。
3. こんなリスク回避にも使えます
固縛力の見える化で、人によるバラツキが軽減。
締め過ぎによる製品破損を回避。
締めなさ過ぎによる積み荷の落下を防止。

用途ベルトの固縛張力を数値化及び管理する張力(kg)最大許容:940寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×61×136動作温度範囲(℃)~60内容量1台
注意
※ご使用される際、荷締め時は輸送物に機器が接触しないよう注意してください。接触した状態で固縛や輸送を行ってしまうと、機器本体及び輸送物等の破損につながる恐れがあります。
※固縛ベルトは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
質量(g)
測定範囲(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77522096B15050まで66520~150
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77522105B30050まで71530~300
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする