ユノエース 専用混合水栓付き小型電気温水器40L

ユノエース 専用混合水栓付き小型電気温水器40L 四変テック

火を使わないから、お年寄りやお子様のいるご家庭でも安心です。
また、すぐにお湯が使えるのでたいへん便利です。
点火音・燃焼音や嫌な臭いもありません。
また、シンプル構造のステンレス製タンクだから長寿命です。
専用混合栓や給湯・給水用ホースも付属です。
しかも100Vだから電気工事も簡単。

用途オフィス・コンビニなどのトイレや洗面所に、工場や作業現場の手洗いに、ご家庭・介護施設などのキッチンに 仕様ドレンパンなし 種別マイコンレスタイプ 材質タンク:高耐食ステンレス鋼板、外装材:塗装鋼板、保温材:グラスウール、アース:アース端子 形状角型タイプ 質量(kg)16 消費電力(W)500 定格電圧(V)単相交流100(50/60Hz) タンク容量(L)40 金具【耐震金具】上部固定金具1箇所/下部固定金具2箇所 ヒーターシーズヒーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×450×850 機能漏電遮断器:なし、自動温度調節器:85℃OFF/自動復帰、温度過昇防止器:95℃OFF/手動復帰 保証期間2年(ヒーター3年/タンク5年) 給水方式元止式による水道直結 設置場所屋内設置 沸上げ温度(℃)約85 満水時質量(kg)56 接続配管【給水】ホースニップル外径(Φ11mm)/【給湯】ホースニップル外径(Φ11mm)/【排水】ホースニップル外径(Φ10mm) 内容量1台
注意
※同梱の混合水栓以外はご使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77522656 SN1-40K4
120,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする