曜日別特売

スラックス

スラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベックスラックス - ジーベック

引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ヒザダーツで曲げやすい。
右脇コインポケット。
両脇Dカンループ付き。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
内側、裏付き。(22シルバーのみ)

種別スラックス混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)80機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地T/Cリップストップストレッチ材質(ボタン)樹脂ボタン仕様ドット内容量1本
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775281861750杢ブルー70116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775281951750杢ブルー73116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775282041750杢ブルー76116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775282131750杢ブルー79116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775282291750杢ブルー82116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775282381750杢ブルー85116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775282471750杢ブルー88116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775282561750杢ブルー91116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775282651750杢ブルー95116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775282741750杢ブルー100116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775282831750杢ブルー105116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775282991750杢ブルー110116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775283081750杢ブルー115116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775283171750杢ブルー120116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775283261750ディープネイビー7019
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775283351750ディープネイビー7319
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775283441750ディープネイビー7619
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775283531750ディープネイビー7919
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775283691750ディープネイビー8219
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775283781750ディープネイビー8519
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775283871750ディープネイビー8819
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775283961750ディープネイビー9119
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775284051750ディープネイビー9519
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775284141750ディープネイビー10019
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775284231750ディープネイビー10519
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775284391750ディープネイビー11019
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775284481750ディープネイビー11519
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775284571750ディープネイビー12019
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775284661750シルバーグレー7022
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775284751750シルバーグレー7322
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775284841750シルバーグレー7622
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775284931750シルバーグレー7922
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775285091750シルバーグレー8222
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775285181750シルバーグレー8522
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775285271750シルバーグレー8822
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775285361750シルバーグレー9122
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775285451750シルバーグレー9522
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775285541750シルバーグレー10022
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775285631750シルバーグレー10522
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775285791750シルバーグレー11022
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775285881750シルバーグレー11522
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775285971750シルバーグレー12022
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775286061750ブルー7040
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775286151750ブルー7340
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775286241750ブルー7640
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775286331750ブルー7940
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775286491750ブルー8240
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775286581750ブルー8540
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775286671750ブルー8840
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775286761750ブルー9140
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする