空調服半袖ブルゾン(フード付き)

空調服半袖ブルゾン(フード付き) ジーベック

新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
物の落ちにくい脇ファスナーポケット
取り外し式フード(スピンドル調整付き)
左袖ペン差し
左内側バッテリーポケット
背中内側に保冷剤ポケット付き
両脇ファスナーポケット
袖口ドットボタンで空気の抜けを調節
首元調整紐で空気の抜けを調節
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい

セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地高密度T/Cタフタ 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ボタン仕様ドット 内容量1着
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。
※故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77538029 XE98026 杢ブルー SS 106 43 24
11,600
 
 
取扱い終了
77538038 XE98026 杢ブルー S 110 45 24
11,600
 
 
取扱い終了
77538047 XE98026 杢ブルー M 114 47 25
11,600
 
 
取扱い終了
77538056 XE98026 杢ブルー L 118 49 26
11,600
 
 
取扱い終了
77538065 XE98026 杢ブルー LL 122 51 27
11,600
 
 
取扱い終了
77538074 XE98026 杢ブルー 3L 130 53 28
11,600
 
 
取扱い終了
77538083 XE98026 杢ブルー 4L 138 55 29
11,600
 
 
取扱い終了
77538099 XE98026 杢ブルー 5L 146 57 29
11,600
 
 
取扱い終了
77538108 XE98026 杢グリーン SS 106 43 24
11,600
 
 
取扱い終了
77538117 XE98026 杢グリーン S 110 45 24
11,600
 
 
取扱い終了
77538126 XE98026 杢グリーン M 114 47 25
11,600
 
 
取扱い終了
77538135 XE98026 杢グリーン L 118 49 26
11,600
 
 
取扱い終了
77538144 XE98026 杢グリーン LL 122 51 27
11,600
 
 
取扱い終了
77538153 XE98026 杢グリーン 3L 130 53 28
11,600
 
 
取扱い終了
77538169 XE98026 杢グリーン 4L 138 55 29
11,600
 
 
取扱い終了
77538178 XE98026 杢グリーン 5L 146 57 29
11,600
 
 
取扱い終了
77538187 XE98026 杢ブラック SS 106 43 24
11,600
 
 
取扱い終了
77538196 XE98026 杢ブラック S 110 45 24
11,600
 
 
取扱い終了
77538205 XE98026 杢ブラック M 114 47 25
11,600
 
 
取扱い終了
77538214 XE98026 杢ブラック L 118 49 26
11,600
 
 
取扱い終了
77538223 XE98026 杢ブラック LL 122 51 27
11,600
 
 
取扱い終了
77538239 XE98026 杢ブラック 3L 130 53 28
11,600
 
 
取扱い終了
77538248 XE98026 杢ブラック 4L 138 55 29
11,600
 
 
取扱い終了
77538257 XE98026 杢ブラック 5L 146 57 29
11,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする