文庫本ラック 本棚 上置きセット ワイドタイプ 1cmピッチ可動棚 12段 大収納

文庫本ラック 本棚 上置きセット ワイドタイプ 1cmピッチ可動棚 12段 大収納 Bunco

棚板を1cm間隔で調整できるので、本だけでなく、ディスプレイラックとして使える万能本棚。
本体と上置きのセットで、本棚の上のデットスペースも有効活用!

用途壁面収納 天井 つっぱり 上置き 上置 ツッパリ 突っ張り 1cmピッチ本棚 文庫 本棚 文庫本用 漫画 マンガ コミック cd dvd 家具 スリム 棚 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×28×237.5~246.5 材質(本体)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 棚板数(枚)可動棚:小×14、大×4 組立時間お客様組立(70分)(大人2人) 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77540646 yh-110hset ダークブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540655 yh-110hset ナチュラル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77540664 yh-110hset ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする