大崎電工
デンコールP-40
スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。
W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合
冷却性に優れています。
用途
バンドソー・メタルソー・ボール盤用
希釈
最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍
色
青緑
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77543507
-
¥
21,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください