曜日別特売

手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2m

手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2m - OWLTECH(オウルテック)手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2m - OWLTECH(オウルテック)手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2m - OWLTECH(オウルテック)手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2m - OWLTECH(オウルテック)手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2m - OWLTECH(オウルテック)手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2m - OWLTECH(オウルテック)

USB Type-Aコネクターのケーブルを2m延長することができます。コネクターの付け根部分がロングブッシュ形状になっており、4方向スリットで負荷を分散させ、折り曲げによる断線を軽減します。高耐久設計なので長期間、安心してお使いいただけます。

ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0規格USB2.0規格準拠 最大3A充電対応保証期間1年変換タイプオス - メス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77550787OWL-CBKE20-WHホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
77550778OWL-CBKE20-BKブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77550778OWL-CBKE20-BK77550787OWL-CBKE20-WHOWL-CBKE20-BK 手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2m OWLTECH(オウルテック) 77550787手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2mOWLTECH(オウルテック)1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする