マウスディスプレイ台

マウスディスプレイ台 - NBROS JAPANマウスディスプレイ台 - NBROS JAPANマウスディスプレイ台 - NBROS JAPANマウスディスプレイ台 - NBROS JAPANマウスディスプレイ台 - NBROS JAPANマウスディスプレイ台 - NBROS JAPANマウスディスプレイ台 - NBROS JAPAN

マウス専用ディスプレイ台
マウスをかっこよくディスプレイしたい方々にオススメ
手作業で塗装したホワイトモデル
空間に馴染む艶やかな造形美
シンプルデザイン
什器用ディスプレイとしても便利

材質表面処理白色塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150質量(g)約300付属品組立説明書、組立ネジ一式、ケーブルバンド、ゴム足幅(mm)85ホワイト内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77555303NB-MOUSE-DP03-WH
3,070
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする