コンパクト除湿機 カルカラ
コンパクト除湿機カルカラを湿気がある場所に置いて吸湿したあとは、ドライスタンドに立てて乾燥。満水状態から約2時間の乾燥で再度使えるようになります。
何度も繰り返し使えるから経済的。さらにフックで吊り下げて使うこともできます。
仕様乾燥剤:シリカゲル
付属品S字フック
寸法(mm)除湿ボトル:70×70×195、ドライスタンド:107×107×95
色ホワイト
質量(g)除湿ボトル:368、ドライスタンド:383
消費電力(W)45
入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)
乾燥時間(時間)約2
除湿能力(mL/日)65
内容量1個