4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器

4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器 - ラトックシステム4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器 - ラトックシステム

最新HDMI機器とレトロ機器を一緒に楽しめる! 4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器
入力HDMI×3、AV(RCA)×1、出力HDMI×1
最大出力解像度 HDMI入力時:4K60Hz (4:4:4) 、AV入力時:フルHD
HDCP2.2/1.4準拠、HDR対応、ビデオ帯域 18Gbps、Dolby Atmosなど対応
PS5、レトロゲーム機、ビデオデッキ動作確認済み

適合機器
HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
、コンポジット出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機
最大解像度
【出力】HDMI入力時:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、AV入力時:1920×1080
(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。4k60Hz出力時の色深度は 8bit(最大)です。AV入力時は1080pへアップコンバートします。)
ボタン仕様
SELECT:入力ポートを切り替え
AV[4:3/16:9]:AV入力時、画面比率を切り替え
LED
POWER(青色):電源供給時に点灯
OUT(青色):HDMI通信時に点灯、HDMI未接続時に消灯
IN1/IN2/IN3/AV(青色):選択中の入力ポートのLEDが点灯
4:3/16:9(青色):AV入力時、選択中の画面比率のLEDが点灯
ディスプレイ対応:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM(※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。)準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP1.4/2.2準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ピクセルクロック:600MHzコネクタ入力:HDMIタイプA×3、AV(RCA)×1、出力:HDMIタイプA×1ケーブル長(m)【HDMI】4K60Hz:5まで、1080p:10まで電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×69×21質量(g)約370材質メタルセット内容製品本体、リモコン(お試し用電池付)、ACアダプター5V/1A、ユーザーズマニュアル兼保証書内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77555179RS-HASW41-4K
10,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする