フィルム Xperia Ace III ( SO-53C / SOG08 ) 高透明 指紋防止 エアーレス

フィルム Xperia Ace III ( SO-53C / SOG08 ) 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム

Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。

対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08) セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77557787 PM-X223FLFG
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする