ノートPCスタンド 底面貼付けタイプ

ノートPCスタンド 底面貼付けタイプ - トライメイトノートPCスタンド 底面貼付けタイプ - トライメイトノートPCスタンド 底面貼付けタイプ - トライメイト

ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。
コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。

用途ノートパソコンの角度調整質量(g)29寸法(cm)39×29×6取付方式粘着シール内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77555976TR-STH001-SVシルバー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
77555985TR-STH001-BKブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする