曜日別特売

沖縄県産もずくをつかった長期保存食 玄米

沖縄県産もずくをつかった長期保存食 玄米 - 幸源沖縄県産もずくをつかった長期保存食 玄米 - 幸源沖縄県産もずくをつかった長期保存食 玄米 - 幸源沖縄県産もずくをつかった長期保存食 玄米 - 幸源沖縄県産もずくをつかった長期保存食 玄米 - 幸源

常温で7年保存。開封後にすぐ食べることが出来ます。
アレルギー物質特定材料28品目不使用です。
沖縄産もずくと塩が原材料!ミネラル豊富です。
水を使っての調理が不要です。
温めなくても開封後そのまますぐ食べられます。
常温保存で賞味期限が7年!
保存料・合成着色料一切使用していません。
お子様から年寄りまで安心して食べられます。
安心安全な原材料を厳選して使用しています。

用途非常時の備えとして内容量(g)230保存期間(年)7内容量1箱(50袋)
注意
※原則として製造日より半年以内の商品を出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
保存期間(年)
内容量(g)
カロリー(kcal)
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77558548-トマトリゾット7230340.3玄米(国産)、トマトベースト、オリーブ油、赤ワイン、もすく、野菜(たまねぎ、にんにく)、砂糖、食塩、魚醤、酵母エキス、香辛料たんぱく質:4.6g、脂質:13.9g、炭水化物:47.2g、食塩相当量:1.4g
24,000
23,980
25,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77558557-カレーリゾット7230340.9玄米(国産)、野菜(たまねぎ、にんじん、にんにく、しょうが)、オリープ油、もすく、砂糖、香辛料、トマトペースト、カツオエキス、コンブエキス、魚醤、食塩、酵母エキスたんぱく質:4.1g、脂質:16.5g、炭水化物:43.0g、食塩相当量:1.4g
24,000
23,980
25,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77558566-ジューシー7230340.1玄米(国産)、カツオエキス、バーム油、もすく、発酵調味料、毘布エキス、シイタケエキス、砂糖、たん白加水分解物、魚醤、酵母エキス、食塩/調味料(アミノ酸等)たんぱく質:7.5g、脂質:15.8g、炭水化物:41.7g、食塩相当量:1.8g
24,000
23,980
25,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77558575-エスニックピラフ7230349玄米(国産)、バーム油、もすく、トマトペースト、野菜(たまねぎ、にんにく)、香辛料、砂糖、魚醤、酵母エキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、加工でんぶん、クエン酸たんぱく質:4.8g、脂質:16.4g、炭水化物:45.6g、食塩相当量:2.0g
24,000
23,980
25,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする