曜日別特売

USBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 USB3.0

USBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 USB3.0 - ハギワラソリューションズUSBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 USB3.0 - ハギワラソリューションズUSBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 USB3.0 - ハギワラソリューションズUSBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 USB3.0 - ハギワラソリューションズUSBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 USB3.0 - ハギワラソリューションズUSBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 USB3.0 - ハギワラソリューションズUSBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 USB3.0 - ハギワラソリューションズUSBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 USB3.0 - ハギワラソリューションズ

マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。

コネクタ形状USB-Aセキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)質量(g)約10ホワイト対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS備考※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません対応OSWindows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語、英語環境のみ対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1LED【アクセスLED】○電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)内容量1個
注意
※日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)。
※Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019の制限ユーザーには対応しておりません。
※macOS環境では,プロセススキャンを含むウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定が動作しません。
全14種類を絞り込む
容量(GB)
保証期間
14種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(GB)
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77556563HUD-PUVM302GA323年間
10,140
9,998
10,998(税込)
当日出荷
残り4点です
77569678HUD-PUVM364GA5645年間
43,600
42,980
47,278(税込)
当日出荷
残り2点です
77569687HUD-PUVM364GA3643年間
40,390
38,980
42,878(税込)
当日出荷
残り2点です
77556615HUD-PUVM308GA585年間
20,540
19,980
21,978(税込)
当日出荷
残り7点です
77569653HUD-PUVM316GA5165年間
25,740
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
77556579HUD-PUVM302GA525年間
12,480
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
77569669HUD-PUVM332GA3323年間
29,640
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
77556588HUD-PUVM304GA343年間
11,440
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
77556597HUD-PUVM304GA545年間
14,040
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
77556606HUD-PUVM308GA383年間
17,940
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
77556624HUD-PUVM316GA1161年間
20,540
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
77556633HUD-PUVM316GA3163年間
23,140
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
77556649HUD-PUVM332GA1321年間
27,040
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
77556658HUD-PUVM332GA5325年間
32,240
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする