LAMP(スガツネ工業)
真鍮製アングルハンドル SNB型
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質
黄銅(真鍮)
寸法P(mm)
30
寸法L(mm)
50
高さ(mm)
18
取手
取手
内容量
1個
注意
※素材の特性を活かしているため、製品の仕上げにはばらつきがあります。真鍮独特の味わいとしてお楽しみください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(g)
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77571629
SNB-50BB
幅5×高さ1.8×3.8
50
光沢研磨
ブライトブラス
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
77571638
SNB-50SB
幅5×高さ1.8×3.8
50
サテン仕上
サテンブラス
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
77571647
SNB-50AB
幅5×高さ1.8×3.8
50
真鍮古美めっき
アンティークブラス
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
77571656
SNB-70BB
幅7×高さ1.8×3.8
70
光沢研磨
ブライトブラス
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77571665
SNB-70SB
幅7×高さ1.8×3.8
70
サテン仕上
サテンブラス
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
77571674
SNB-70AB
幅7×高さ1.8×3.8
70
真鍮古美めっき
アンティークブラス
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77571683
SNB-95BB
幅9.5×高さ1.8×3.8
95
光沢研磨
ブライトブラス
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77571699
SNB-95SB
幅9.5×高さ1.8×3.8
95
サテン仕上
サテンブラス
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
77571708
SNB-95AB
幅9.5×高さ1.8×3.8
95
真鍮古美めっき
アンティークブラス
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください