PCケース ELITE SHARK CA300T WT

PCケース ELITE SHARK CA300T WT SHARKOON

Sharkoon ELITE SHARK CA300Tは、RGBライティング、最先端の機能、優れた拡張性、シンプルかつエレガンスなゲーミングデザインが際立つフルタワーケースです。前面に120mm RGBファン3基を搭載しており、幾何学的パターンを施されたフロントパネルを通して多彩なイルミネーション効果を楽しめます。ハードウェア愛好家やマニアのニーズに応えるべく、マザーボードはE-ATXまで搭載可能。

ホワイト 拡張スロット数8 + 2(2はグラフィックカード縦向き設置用) ケース形状タワー 対応マザーボードE-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX 質量(kg)14.7 高さ(mm)CPUクーラー制限:165 奥行(mm)電源ユニット制限:240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×520×505 ファン外径(Φmm)フロント:120 ×3 ARGB(標準搭載)/ 140 ×2(オプション)、リア:120 ×1 ARGB(標準搭載)、トップ:120 ×3 / 140 ×2(オプション) 対応ラジエターフロント 420mmまで、リア 120mmまで、トップ 360mmまで 材質(パネル)アルミニウム製メッシュグリル 最長寸法(mm)拡張カードスペース制限:425 (フロントファン使用時400mm) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77572898 ELITESHARKCA300TWT
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする