曜日別特売

YCBL-DC3M PCスピーカーYVC-300用連結ケーブル[Φ3.5ミニプラグ]

YCBL-DC3M PCスピーカーYVC-300用連結ケーブル[Φ3.5ミニプラグ] - YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

YVC-300用連結ケーブル

入力端子3.5mmステレオミニプラグブラックケーブル長(m)3端子形状ステレオミニ×2 - ステレオミニ×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77573214YCBL-DC3M
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77573214
2023-05-15
用途: YVC-330を2機連結する際に使用。
製造業

純正品なので、安心して使用しています。ケーブル長はもっと長いともっと広いところで使用できるのかと思うのですが、性能保証上、3mが限界なのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする