USB3.1 & eSATA対応 HDDケース 裸族の一戸建て CRIS35EU31
USB3.1規格搭載!従来より更に高速データ転送可能になった3.5インチSATA HDD専用ケースです。
インターフェイスデバイス側:SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3Gbps / 6Gbps、ホスト側:USB3.1 Generation 2 / eSATA
色ブラック
容量14TB
質量(g)約550(ドライブ含まず)
電源【入力】100V~240V 【DC出力】12V / 3A
温度(℃)5~35
コネクタ形状Standard Bタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×145×201(突起部含まず)
湿度(%)20~80
内容量1個