曜日別特売

HDMI延長 ケーブル 4K 60p 金メッキ RoHS指令準拠 ARC

HDMI延長 ケーブル 4K 60p 金メッキ RoHS指令準拠 ARC - エレコムHDMI延長 ケーブル 4K 60p 金メッキ RoHS指令準拠 ARC - エレコムHDMI延長 ケーブル 4K 60p 金メッキ RoHS指令準拠 ARC - エレコムHDMI延長 ケーブル 4K 60p 金メッキ RoHS指令準拠 ARC - エレコムHDMI延長 ケーブル 4K 60p 金メッキ RoHS指令準拠 ARC - エレコムHDMI延長 ケーブル 4K 60p 金メッキ RoHS指令準拠 ARC - エレコムHDMI延長 ケーブル 4K 60p 金メッキ RoHS指令準拠 ARC - エレコムHDMI延長 ケーブル 4K 60p 金メッキ RoHS指令準拠 ARC - エレコム
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) - HDMIジャック(タイプA・19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIジャック(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI出力端子を持つストリーミングデバイス等プラグ金メッキシールド3重シールド環境環境配慮パッケージ(THINK ECOLOGYマーク)伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)5.7対応解像度4K×2K(60p)対応ケーブルタイプスタンダード内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77552275DH-HDEX05BK約0.5※コネクター含まず
2,795
1,898
2,088(税込)
当日出荷
77552284DH-HDEX10BK約1.0※コネクター含まず
3,335
2,298
2,528(税込)
当日出荷
77552293DH-HDEX15BK約1.5※コネクター含まず
3,738
2,598
2,858(税込)
当日出荷
77552309DH-HDEX20BK約2.0※コネクター含まず
4,140
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする