KVK
浄水器内蔵用吐水パイプ13(1/2)用
ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。
用途
MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。
パイプ長(mm)
210
付属品
浄水カートリッジ1個
仕様
浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77599489
ZS202N2
一般地
¥
28,160
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77599498
ZS202ZN2
寒冷地
¥
29,370
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください