レクトプランターボックススタンド Sサイズ
アイアン素材の脚に杉のボックスを組み合わせたおしゃれなプランターです。
ボックスの中に、ハーブや観葉植物などの植木鉢を入れたり、お手入れの簡単なエアープランツやフェイクグリーンを入れたりして、インテリアとして活用できます。
スタイリッシュに室内ガーデニングを楽しみたい方にもおすすめです。
材質アイアン/杉
幅(mm)600
奥行(mm)160
高さ(mm)440
サイズS
内容量1個
アイアン素材の脚に杉のボックスを組み合わせたおしゃれなプランターです。
ボックスの中に、ハーブや観葉植物などの植木鉢を入れたり、お手入れの簡単なエアープランツやフェイクグリーンを入れたりして、インテリアとして活用できます。
スタイリッシュに室内ガーデニングを楽しみたい方にもおすすめです。