レクトプランターボックススタンド Mサイズ

レクトプランターボックススタンド Mサイズ スパイス

木とアイアンの異素材を組み合わせてデザインされたプランターです。
ボックスの素材は杉です。
ボックスにはリアルやフェイクの植物を入れたり、見栄えの良い雑誌や洋書などを飾ったりと、お好きなものを入れてディスプレイできます。
モダンヴィンテージ感あるプランターを置くだけで、簡単にワンランク上のおしゃれな部屋に変身させられるでしょう。

材質アイアン/杉 幅(mm)550 奥行(mm)210 高さ(mm)600 サイズM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77601808 TJXK2912
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする