レクトプランターボックススタンド Lサイズ

レクトプランターボックススタンド Lサイズ スパイス

杉素材のボックスとアイアン素材のスタンドをセットにしたプランターです。
杉のボックスにはハーブや観葉植物など、お好きな植物の鉢を組み合わせて入れることができます。
植物の世話は苦手という方は、エアープランツやフェイクグリーンなどを使えばお手入れも簡単。
スタイリッシュで格好よく室内にグリーンを添えることのできるインテリアです。

材質アイアン 幅(mm)800 奥行(mm)160 高さ(mm)620 サイズL 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77601817 TJXK2913
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする