スクエアプランターボックススタンド Sサイズ

スクエアプランターボックススタンド Sサイズ スパイス

杉のスクエアボックスとアイアンのスタンドを組み合わせたプランターです。
ボックスは18cmx18cmの大きさで、スタンドと合わせた高さは35cmと、小ぶりのサイズ。
観葉植物の鉢などを入れたプランターをソファやテレビ台など家具の横に置くだけで、簡単に室内をおしゃれに演出することができます。

材質アイアン 幅(mm)180 奥行(mm)180 高さ(mm)350 サイズS 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77601826 TJXK2921
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする