スクエアプランターボックススタンド Mサイズ
木とアイアンのミックス素材でデザインされたセンスの良いプランターです。
杉製のボックスの内寸は縦横19cm、高さ15.5cmと、中ぶりの植木鉢が入る大きさ。
観葉植物やフェイクグリーンなどを入れるのにぴったりです。
モダンヴィンテージ風に仕上げられたプランターは、部屋のおしゃれ度を手軽にアップできる優れものです。
材質アイアン/杉
幅(mm)220
奥行(mm)220
高さ(mm)535
サイズM
内容量1個
木とアイアンのミックス素材でデザインされたセンスの良いプランターです。
杉製のボックスの内寸は縦横19cm、高さ15.5cmと、中ぶりの植木鉢が入る大きさ。
観葉植物やフェイクグリーンなどを入れるのにぴったりです。
モダンヴィンテージ風に仕上げられたプランターは、部屋のおしゃれ度を手軽にアップできる優れものです。