スクエアプランターボックススタンド Lサイズ
アイアン製のスタンドに杉のスクエアボックスを乗せたプランター。
そこにあるだけでアートな雰囲気も漂うおしゃれなデザインに仕上げられています。
ボックスのサイズは28.5cm x 28.5cmで、スタンドと合わせた高さは75cmです。
同じデザインのSサイズやMサイズと組み合わせ、段違いに飾るのもおすすめ。
スタイリッシュにグリーンを室内に演出できるインテリアです。
材質アイアン
幅(mm)285
奥行(mm)285
高さ(mm)750
サイズL
内容量1個