腰にやさしい高反発座椅子DX 座ったままリクライニング マーガレット柄

腰にやさしい高反発座椅子DX 座ったままリクライニング マーガレット柄 ファミリー・ライフ 腰にやさしい高反発座椅子DX 座ったままリクライニング マーガレット柄 ファミリー・ライフ 腰にやさしい高反発座椅子DX 座ったままリクライニング マーガレット柄 ファミリー・ライフ

腰中央部の高反発ウレタンが疲れた腰をやさしくサポート。
背もたれゆったりハイバック。
レバーひとつで座ったままリクライニングできます。
背もたれ13段階リクライニング(リクライニングレバー付き)
視線一定!ゆったりと座れ、読書やテレビ鑑賞におすすめ!
高反発ウレタンが腰の疲れを緩和します。
脚部のふくらみが足への負担を緩和します。
体にやさしい高反発。
座りやすさ徹底追求!
お昼寝もOK!
頭部も背もたれと連動してリクライニング。
お昼寝やテレビ鑑賞にもおすすめです。
組立不要完成品。

材質側生地:ポリエステル100%、中材:スチールパイプ・高反発ウレタン・ウレタンフォーム 質量(kg)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×56~100×11~70 座面高(cm)約11 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77619134 0405110 ピンク 110 6
12,800
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
77619143 0405120 ベージュ 110 6
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
77619159 0405130 グリーン 110 6
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする