保冷剤10個付きアイスボックス (日本製)

保冷剤10個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 保冷剤10個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 保冷剤10個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 保冷剤10個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 保冷剤10個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ) 保冷剤10個付きアイスボックス (日本製) STATUSUNI(ステータスユニ)

食品/食材を入れても安心安全な日本製の発泡スチロールケースに日本製のアルミパック保冷剤をセットしました。
どちらも製造現場の衛生面や精度を考慮し国内製造に拘っています。
発泡スチロールは清潔感のある淡いグリーン色、付属の紐はバラバラにならない溶着PPロープを付属。
保冷剤は35℃の環境下で程良い5℃を4時間もの持続能力を備えた長時間仕様です。
国内生産ながら大量生産による1箱単価の低コスト化を実現しました。
生鮮食品や冷凍食品などの食品/食材の運搬。
熱中症対策の空調服などに使われる交換用のアルミパック保冷剤やドライアイスの運搬。
弁当箱の保冷。

容量(L)4.45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180 内寸法(mm)220×150×135 質量(g)69(アイスボックス)、165(保冷剤) 寸法(mm)155×110×25(保冷剤) 材質【保冷剤】高分子吸収体(国産吸収性ポリマー) 付属品紐(溶着PPロープ) 仕様保冷剤:10 淡いグリーン 素材発泡スチロール
注意
保冷材には人体に無害な天然素材由来の日本製吸収性ポリマーを使用しておりますが、外装が著しく損傷した場合は使用を中止し新しい物に交換してお使い下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77620279 OK 0911、0912 1個
オープン
3,990
4,389 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77620288 OK 0911、0912 1箱(10個)
オープン
35,900
39,490 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする