曜日別特売

トルクル

トルクル - KTCトルクル - KTC

さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。
お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。
1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。
Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。
付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。

用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス)材質鉄、樹脂、バッテリーセット内容本体、充電ケーブル内容量1個
注意
※トルク値の表示や報知にはパソコンと専用のアプリケーション(GNA1000/2000専用アプリ)が必要です。
※バッテリーの交換はできません。
※バッテリー交換及び、修理対象外です。
※バッテリー交換及び、修理・調整を行う場合の校正・校正証明書の発行は承っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
トルク測定範囲(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77621155GNA1000-0619200~10001.4
253,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
77621164GNA1000-0825.4200~10001.6
253,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
77621173GNA2000-0825.4400~20001.6
253,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする