曜日別特売

自動車用ハーフボディカバー

自動車用ハーフボディカバー - INFIMO自動車用ハーフボディカバー - INFIMO自動車用ハーフボディカバー - INFIMO自動車用ハーフボディカバー - INFIMO自動車用ハーフボディカバー - INFIMO自動車用ハーフボディカバー - INFIMO自動車用ハーフボディカバー - INFIMO
(8件のレビュー)

取付カンタン、コンパクトに収納できる
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらから愛車を守ります

用途自動車用ボディーハーフカバー材質ポリエステルシルバー生地タフタ生地(75デニール相当)内容量1袋
注意
※雨や洗車などによって濡れた車両にはカバーを掛けないよう注意してください。車体に残った水気とカバーの裏地の吸着で摩擦が生じ、小砂利や細かなゴミ等で車体に傷を付ける可能性がありますので車体の水気や付着したゴミ・砂利等をしっかり除去してからのご利用をおすすめします。
※ワックス掛けの仕上げが不十分であったり再塗装の塗料が十分に乾燥していな車両やガラスコーティングして日が浅い車両にカバーを使用しますと車の塗装面で化学反応が起こりツヤが失われたり傷が生じたりする可能性があります。
※台風や嵐など強風時のカバーの使用は避けてください。
カバーめくれやバタつきによる擦れ傷が発生する可能性があります。飛散物から車両を保護する為に装着する場合は自己責任のもと十分注意してご使用ください。強風も含め風の影響によるバタつきで車体の塗膜剥離や車体への擦れ傷が生じる場合がありますので別途カバー固定用のベルトを用意して普段からバタつき防止用にご使用ください。
※雨に濡れたカバーはすぐには乾きませんので車体から外して完全に乾燥させて再利用してください。雨が止んだ後も地面が湿っていますと内部が結露して車両の塗装面を痛めたり金属面にシミが発生する場合があります。カバー内外の温度差で内部に湿気が発生する場合もありますので定期的にカバーを外し換気を行ってください。
※生地表面に撥水性のコーティングを施してありますが、完全防水ではありませんので雨量・使用状況によっては染み込む場合があります。
※本製品は汎用品の為、カバーの掛かり具合は車種や外装品によって異なってきます。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化による商品の防水性能が著しく低下する可能性がありますので、予めご了承ください。
※本製品は防炎タイプではありませんので、火気にはご注意ください。
※高温時のエンジン・マフラーやその付近と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
長さ(mm)
固定方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77665158IMA93201S(小型車)12704000フック6個
2,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
77665167IMA93202M(中型車)14704800フック6個
2,380
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77665176IMA93203L(大型車)14705300フック6個
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
77665185IMA93204LL(ミニバン/SUV)16505550フック8個
2,630
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 日焼け予防
自動車・二輪車・自転車関連業

フルカバーだと脱着がとても面倒なのでこちらを購入。フック6か所とドアミラーに引っ掛ける輪っか2か所を外すだけで簡単に脱着できとても重宝しています。難点は、生地がとても薄いので雨でボディが濡れてくっついているときシートの位置をずらそうと横に引っ張ると破れてしまうことです。付属のゴム紐はすぐに伸びきってしまいます。(笑)
価格から言って1年持てば満足です。

対象商品 : 77665167
2025-08-12
用途: 日中の駐車時
株式会社創明社建設業・工事業

遮光性が高く、昨今の強烈な太陽光線や気温上昇の時にボディーや車内温度が大幅に上がる事を防げる為、特に黒系車両で効果を発揮すると実感しています。
また、脱着が容易で、フルカバーよりも構造がシンプルな為、折り畳みや収納も簡単。
効果は抜群で脱着が容易と言いどこどりな商品で有る事が実感出来ました。
簡単で効果抜群かつ低価格。
文句無しと言えます。

対象商品 : 77665158
2025-11-05
用途: 積雪前
ゆうり企画建設業・工事業

前後は良いのですが、左右がちょっと隙間が出る為
不安です。

対象商品 : 77665158
2025-09-04
用途: 車庫入れした時
その他業種

使い始めてまだ日も浅いが、炎天下でも、比較的長持ちしそうであり又、収納の手間も簡単な為、使いやすい。

対象商品 : 77665158
2024-11-04
用途: 日除け、雨除け
立命館大学教育・研究機関

簡単に取り外し、取り付けが出来る。たたんでも、がさバラない。コスパ最高です。

対象商品 : 77665167
2024-05-29
用途: 車の保護
サービス業

あまり乗らない車に常時かけたままにしています。強風時にバタつきがありますが、全体を覆うタイプよりは破ける心配は少ない気がします。

対象商品 : 77665185
2022-10-04
用途: 雨 ホコリ防止
サービス業

以前使っていた総カバーはかけ外しが大変で特に身長の低い妻は車に乗るのがおっくうになり車に乗るのを控えていたが今回購入したカバーは重宝しています。うちの向かいの方にどこで買った教えほしいといわれてモノタロウを教えた

1が参考にしています
対象商品 : 77665185
2024-05-29
用途: 左右ももう少しカバーして欲しい
電子開発株式会社不動産業

商品画像の通り、車体の幅よりも狭い生地では鳥の糞を避けられない。
それとクリップで固定なのだが、毎回面倒・・・厚手のクリップが引っ掛かる余地はあまりない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする