抗菌マスクストラップ

抗菌マスクストラップ 金天馬(川村製紐工業) 抗菌マスクストラップ 金天馬(川村製紐工業) 抗菌マスクストラップ 金天馬(川村製紐工業)

マスクをちょっと外したいときに便利なマスク用のストラップです。
そのまま首にかけることができ、置き場所に迷ったり、忘れる心配もありません。
スナップボタン付きなので、マスクを内向きに閉じれば、清潔で見た目もスッキリ!
テープには安心の抗菌糸を使用しています。

材質テープ:ナイロン糸(抗菌加工)、ボタン:ポリアセタール、フック:ポリアセタール再生樹脂、サルカン:ポリプロピレン、丸カン:ナイロン 太さ(mm)約7 全長(mm)約380 内容量1袋(7mm×380mm)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77666068 KW93371 白×黒
360
359
395 (税込)
7日以内出荷

返品不可
77666077 KW93372 ピンク×白
360
 
 
取扱い終了

返品不可
77666086 KW93373 ベージュ×白
360
 
 
取扱い終了

返品不可
77666095 KW93374
360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする