曜日別特売

充電式タンピングランマー バッテリー付

充電式タンピングランマー バッテリー付 - 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー バッテリー付 - 三笠産業[工具]

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。
防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。
モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。
高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。

ストローク(mm)30~70(衝撃板)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)タイプバッテリー付寸法A(mm)1040寸法B(mm)350寸法C(mm)715寸法D(mm)265寸法E(mm)340乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)定格回転数(min-1[r.p.m])3600原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77672359MT-e55
583,000
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする