充電式プレートコンパクター バッテリー無

充電式プレートコンパクター バッテリー無 - 三笠産業[工具]

排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。
スイッチ一押しで、運転・停止が可能。
堅牢な転圧盤二重構造。
フルカバー方式のベルトカバー。
回動式移動車を標準装備。

タイプバッテリー無寸法A(mm)910寸法B(mm)665寸法C(mm)805寸法D(mm)510寸法E(mm)350乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)遠心力(kN[kgf])10.1/1030最大速度(m/min)25原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77672386MVC-e60
317,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする