ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)

ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。

内容量1台
注意
※プレート端面は鋭利な為、取扱時は耐切創手袋を使用してください。
※本容器は労働安全衛生法による「圧力容器」としてご使用いただけません。
※本製品は分解できません。
※縦置で設置してください。
※熱交換器ノズル部に荷重がかからないように固定金具などで熱交換器本体を固定してください。
※本製品は蒸気加熱器として使用しないでください。
全129種類を絞り込む
伝熱面積(m2)
ノズル形状
プレート数
質量(kg)
129種類すべて表示中
注文コード
品番
伝熱面積(m2)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(横×縦)(mm)
ノズル形状
プレート数
材質(プレート)
質量(kg)
設定圧力(MPa)
設定温度(℃)
使用流体
設置姿勢
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77674224BXC-024-30NU-100.06468×52×17034×136(ノズルピッチ)R3/8(ネジ込み)、Φ12.7銅管ろう付共有タイプ10SUS3160.83200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
72,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
77674233BXC-024-30NU-200.14468×70×17034×136(ノズルピッチ)R3/8(ネジ込み)、Φ12.7銅管ろう付共有タイプ20SUS3161.23200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
76,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
77674249BXC-054-30NU-80.07381×48×23640×195(ノズルピッチ)R1/2(ネジ込み)、Φ15.88銅管ろう付共有タイプ8SUS3161.23200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒蒸発器、凝縮器以外の用途は横置設置可
79,000
51,980
57,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
77674258BXC-054-30NU-140.14781×59×23640×195(ノズルピッチ)R1/2(ネジ込み)、Φ15.88銅管ろう付共有タイプ14SUS3161.73200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒蒸発器、凝縮器以外の用途は横置設置可
92,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77674267BXC-054-30NU-260.29581×80×23640×195(ノズルピッチ)R1/2(ネジ込み)、Φ15.88銅管ろう付共有タイプ26SUS3162.63200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒蒸発器、凝縮器以外の用途は横置設置可
110,000
72,980
80,278(税込)
当日出荷
77674276BXC-054-30NU-400.46781×104×23640×195(ノズルピッチ)R1/2(ネジ込み)、Φ15.88銅管ろう付共有タイプ40SUS3163.83200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒蒸発器、凝縮器以外の用途は横置設置可
128,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
77674285BXC-154-30NU-140.2782×58×36240×320(ノズルピッチ)R1/2(ネジ込み)、Φ15.88銅管ろう付共有タイプ14SUS3162.23200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒蒸発器、凝縮器以外の用途は横置設置可
102,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674294BXC-154-30NU-260.5482×79×36240×320(ノズルピッチ)R1/2(ネジ込み)、Φ15.88銅管ろう付共有タイプ26SUS3163.53200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒蒸発器、凝縮器以外の用途は横置設置可
124,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77674303BXC-154-30NU-400.85582×103×36240×320(ノズルピッチ)R1/2(ネジ込み)、Φ15.88銅管ろう付共有タイプ40SUS3165.13200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒蒸発器、凝縮器以外の用途は横置設置可
150,000
96,980
106,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
77674319BXC-214-PBO-100.2103×60×30350×250(ノズルピッチ)片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ15.88銅管ろう付10SUS3162.43.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
132,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674328BXC-214-PBO-180.4103×79×30350×250(ノズルピッチ)片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付18SUS3163.43.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
145,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674337BXC-214-PBO-240.55103×93×30350×250(ノズルピッチ)片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付24SUS3164.13.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
152,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674346BXC-214-PBO-340.8103×117×30350×250(ノズルピッチ)片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付34SUS3165.33.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
170,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674355BXC-214-PBO-501.2103×154×30350×250(ノズルピッチ)片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付50SUS3167.23.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
194,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674364BXC-214-PBO-601.45103×178×30350×250(ノズルピッチ)片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付60SUS3168.43.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
210,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674373BXC-214-PBO-701.7103×201×30350×250(ノズルピッチ)片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付70SUS3169.63.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
226,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77674389BXC-214-PBO-1002.45103×272×30350×250(ノズルピッチ)片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付100SUS31613.23.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
284,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
26187150BXC-214-PEBO-100.2--表側:Φ15.88銅管ろう付 裏側:R 1 ネジ込み10SUS3162.43.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
132,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26187159BXC-214-PEBO-180.4--表側:Φ28.58銅管ろう付 裏側:R 1 ネジ込み18SUS3163.43.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
145,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
26187168BXC-214-PEBO-240.55--表側:Φ28.58銅管ろう付 裏側:R 1 ネジ込み24SUS3164.13.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
152,000
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
26187177BXC-214-PEBO-340.8--表側:Φ28.58銅管ろう付 裏側:R 1 ネジ込み34SUS3165.33.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
170,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26187186BXC-214-PEBO-501.2--表側:Φ28.58銅管ろう付 裏側:R 1 ネジ込み50SUS3167.23.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
194,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674398BXC-214-PO-100.2103×60×30350×250(ノズルピッチ)R1(ネジ込み)10SUS3162.4199清水、一般作動油、空気、ブライン-
132,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
77674407BXC-214-PO-180.4103×79×30350×250(ノズルピッチ)R1(ネジ込み)18SUS3163.4199清水、一般作動油、空気、ブライン-
145,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
77674416BXC-214-PO-240.55103×93×30350×250(ノズルピッチ)R1(ネジ込み)24SUS3164.1199清水、一般作動油、空気、ブライン-
152,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77674425BXC-214-PO-340.8103×117×30350×250(ノズルピッチ)R1(ネジ込み)34SUS3165.3199清水、一般作動油、空気、ブライン-
170,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77674434BXC-214-PO-501.2103×154×30350×250(ノズルピッチ)R1(ネジ込み)50SUS3167.2199清水、一般作動油、空気、ブライン-
194,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77674443BXC-214-PO-601.45103×178×30350×250(ノズルピッチ)R1(ネジ込み)60SUS3168.4199清水、一般作動油、空気、ブライン-
210,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674459BXC-214-PO-701.7103×201×30350×250(ノズルピッチ)R1(ネジ込み)70SUS3169.6199清水、一般作動油、空気、ブライン-
226,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
77674468BXC-214-PO-1002.45103×272×30350×250(ノズルピッチ)R1(ネジ込み)100SUS31613.2199清水、一般作動油、空気、ブライン-
284,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674477BXC-314-PBI-301.76125×108×53272×480(ノズルピッチ)片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付30SUS31611.93.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
294,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674486BXC-314-PBI-402.39125×131×53272×480(ノズルピッチ)片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付40SUS31614.53.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
334,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674495BXC-314-PBI-503.02125×155×53272×480(ノズルピッチ)片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付50SUS31617.23.6200清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
370,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77674504BXC-314-PI-301.76125×108×53272×480(ノズルピッチ)Rc1(ネジ込み)30SUS31611.9199清水、一般作動油、空気、ブライン-
294,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
77674513BXC-314-PI-402.39125×131×53272×480(ノズルピッチ)Rc1(ネジ込み)40SUS31614.5199清水、一般作動油、空気、ブライン-
334,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674529BXC-314-PI-503.02125×155×53272×480(ノズルピッチ)Rc1(ネジ込み)50SUS31617.2199清水、一般作動油、空気、ブライン-
370,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77674538BXC-514-10PU-403.61183×178×61092×519(ノズルピッチ)R2(ネジ込み)40SUS31627199清水、一般作動油、空気、ブライン-
660,000
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674547BXC-514-10PU-504.56183×206×61092×519(ノズルピッチ)R2(ネジ込み)50SUS31631199清水、一般作動油、空気、ブライン-
750,000
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674556BXC-514-10PU-605.51183×234×61092×519(ノズルピッチ)R2(ネジ込み)60SUS31635199清水、一般作動油、空気、ブライン-
816,000
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
48353298BXC-214-PBO-801.95-50×250(ノズルピッチ)片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付80SUS31610.8--清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
240,000
169,800
186,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
48353307BXC-214-PEBO-801.95-50×250(ノズルピッチ)表側:Φ28.58銅管ろう付、 裏側:R1(ネジ込み)80SUS31610.8--清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
240,000
169,800
186,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
48353316BXC-214-PO-801.95-50×250(ノズルピッチ)R1(ネジ込み)80SUS31610.8--清水、一般作動油、空気、ブライン-
240,000
169,800
186,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
48353325BXC-214-PEO-801.95-50×250(ノズルピッチ)表裏共にR1(ネジ込み)80SUS31610.8--清水、一般作動油、空気、ブライン-
240,000
169,800
186,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
48353334BXC-214-PBO-902.2-50×250(ノズルピッチ)片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付90SUS31612--清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
266,000
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
48353350BXC-214-PEBO-902.2-50×250(ノズルピッチ)表側:Φ28.58銅管ろう付、 裏側:R1(ネジ込み)90SUS31612--清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
266,000
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
48353359BXC-214-PO-902.2-50×250(ノズルピッチ)R1(ネジ込み)90SUS31612--清水、一般作動油、空気、ブライン-
266,000
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
48353368BXC-214-PEO-902.2-50×250(ノズルピッチ)表裏共にR1(ネジ込み)90SUS31612--清水、一般作動油、空気、ブライン-
266,000
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
48353395BXC-214-PEBO-1002.45-50×250(ノズルピッチ)表側:Φ28.58銅管ろう付、 裏側:R1(ネジ込み)100SUS31613.2--清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
284,000
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
48353404BXC-214-PEO-1002.45-50×250(ノズルピッチ)表裏共にR1(ネジ込み)100SUS31613.2--清水、一般作動油、空気、ブライン-
284,000
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
48353438BXC-314-PEBI-301.76-72×480(ノズルピッチ)表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)30SUS31611.9--清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒-
294,000
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする