YELLOW CLAMP サイドコンプレッション

YELLOW CLAMP サイドコンプレッション - W&NYELLOW CLAMP サイドコンプレッション - W&NYELLOW CLAMP サイドコンプレッション - W&NYELLOW CLAMP サイドコンプレッション - W&NYELLOW CLAMP サイドコンプレッション - W&NYELLOW CLAMP サイドコンプレッション - W&NYELLOW CLAMP サイドコンプレッション - W&NYELLOW CLAMP サイドコンプレッション - W&N

油圧元が不要な油圧クランプシステム。
圧力計が目視できるため、圧力低下や過圧によるトラブルにいち早く気づくことができます。
油圧にユニットが不要なため、従来の油圧クランプより低価格でご使用いただけます。
油圧が補助を行うため、女性や高齢者の方の小さな力でも大きなクランプ力を発揮できます。
【加圧方法】
加圧プランジャーが水平方向にあるため、取付作業時にスムーズな加工が可能です。
六角レンチ(Tレンチやラチェットレンチでも可)のみで取付作業を行えます。
【右勝手・左勝手】
右勝手・左勝手の二種類が存在し多様なシチュエーションに対応することが可能です。
機械外側に締め込みスクリューがくる勝手方向でご使用下さい。
【Tロッド交換】
金型を適したTロッドに交換が可能なので、様々な高さの金型やT溝に対応しています。
Tロッドは、工具を使用せずに交換できます。

全ストローク(mm)5クランプストローク(mm)2.5保証耐圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)0~70内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ
クランプ力(kN)
適合厚さ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77674136YC-S-2.0/2T-KAI-302t23.3(金型)3018372216
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674145YC-S-2.0/2T-AM-302t23.3(金型)3022372216
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674163YC-S-3.0/3T-KAI-303t36.6(金型)3022371916
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674179YC-S-3.0/3T-AM-303t36.6(金型)3022372216
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674197YC-S-4.0/4T-KAI-304t45.2(金型)3028462320
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674206YC-S-4.0/4T-AM-304t45.2(金型)3022372216
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82636454YC-S-2.0/2T-KAI-302t23.3(金型)3018372216
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82636463YC-S-2.0/2T-AM-302t23.3(金型)3022372216
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82636479YC-S-3.0/3T-KAI-303t36.6(金型)3022371916
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82636488YC-S-3.0/3T-AM-303t36.6(金型)3022372216
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82636497YC-S-4.0/4T-KAI-304t45.2(金型)3028462320
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82636506YC-S-4.0/4T-AM-304t45.2(金型)3022372216
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674127YC-S-2.02t23.3------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
77674154YC-S-3.03t36.6------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
77674188YC-S-4.04t45.2------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする