設定情報
販売価格(税別)¥4,151~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
3M(スリーエム)

【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。

注文コード77677453 用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする