FUKUTOKU(福徳産業)
Qフィッツ 3双組
通気性・フィット感に優れた13ゲージ手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め。
色
ブラック
特性
通気性・フィット感
混率(%)
ナイロン100
材質(すべり止め)
塩化ビニール
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g/双組)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78022745
#783-3P
M
21
7.5
18
31
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78022754
#783-3P
L
22.5
8
19
34
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください