600-014 センターボルトプレッシャーピースセット M12-M14

600-014 センターボルトプレッシャーピースセット M12-M14 KUKKO(クッコ)

対象の形状にあわせてセンターボルトの先端を交換して使用します。
シャフトジャーナルのセンタリング穴には、△ラージプレッシャーパッドを使用します。
特殊な形状なシャフトジャーナルには、凹プレッシャーパッドを使用します。
中空シャフトにプレッシャーパッドをサポートにして使用します。

用途センターボルトのサポート用。 直径(Φmm)プレッシャーパッド:20・32・41 適合サイズM12-M14 パッド寸法(mm)△ラージプレッシャー:12.5、フラットプレッシャー:14、凹プレッシャー:14 品番2サイドプレッシャーパッド:612140 差込口センターボルト:6.4mm 質量(kg)0.42 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77979984 600-014
15,490
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする