48997 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー L

48997 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー L - SIGNET(シグネット)48997 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー L - SIGNET(シグネット)48997 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー L - SIGNET(シグネット)

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。
手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。
薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。
背抜きで通気性にも優れています。

用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-57内容量1双
注意
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には長時間使用しないでください。
※植物油、灯油等油類がついた場合は早めに洗い落としてください。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
異常を感じたら使用を中止し、医師にご相談ください。
※熱いものには触れないでください。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。水漏れの原因になります。
※電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、直射日光を避けて乾燥した場所で保管してください。
※サブ画像は代表画像48998(イメージ)です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7798062348997L(9相当)2510(差し指から小指)グレー、リブ:ブラックニトリルゴム15耐油性、通気性、薄手、耐摩耗性1
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする