99990 グッドシェイプシート スリム ブラック

99990 グッドシェイプシート スリム ブラック SIGNET(シグネット) 99990 グッドシェイプシート スリム ブラック SIGNET(シグネット) 99990 グッドシェイプシート スリム ブラック SIGNET(シグネット) 99990 グッドシェイプシート スリム ブラック SIGNET(シグネット) 99990 グッドシェイプシート スリム ブラック SIGNET(シグネット) 99990 グッドシェイプシート スリム ブラック SIGNET(シグネット) 99990 グッドシェイプシート スリム ブラック SIGNET(シグネット)

テコの原理と高弾力性素材によるサポートが、腰を押し上げ負担の少ない真っすぐで綺麗な姿勢を作ります。
歪んだ骨盤を正しい形に戻す最適な形状に作られています。
空気を効率的に循環させ熱を逃がすので、蒸れにくく長時間の使用でも快適な座り心地を実現します。
高密度クッションで快適性を高めています。
軽量なので持ち運びも簡単です。

用途
適度な腰のサポートが欲しい方に。
肩こり、腰の痛み、骨盤のゆがみでお悩みの方に。
美しい姿勢を維持したい方、長時間のデスクワークや学習を行う方、背中に痛みがある方に。
材質ナイロン樹脂、ポリエステル生地 質量(g)800 耐荷重(kg)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×330 アズワン品番64-9305-82 内容量1個
注意
※効果には個人差がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77981944 99990 ブラック 330×340×330
9,500
9,498
10,448 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする