曜日別特売

可変式トルクスリーブ

可変式トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)可変式トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)可変式トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)可変式トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)可変式トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)可変式トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)可変式トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)可変式トルクスリーブ - PROCHI(プロチ)
(1件のレビュー)

スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
トルク値が一目で分かる目盛付きです。
1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。
ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。

用途
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定:2~6全長(mm)69幅(mm)18内容量1本
注意
※ハンドルとビットを取り付け、対象物にトルクハンドルを垂直に合わせ、時計回りに回転させます。
※希望のトルク値まで目盛りを合わせ、締付が完了です。
※精度±10%、使用可能回数の目安は約5千回です。
※この商品は手動用です、電動工具には絶対に使用しないで下さい。
※従来のスマルクと違い、クリック音と空転はしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77984437PRC-VASL-2.0-6.0
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77984437
2025-11-30
用途: 真鍮鋳物部品の締結作業

現在のトルクを表示するだけの商品でした。
あらかじめトルクを設定して、そのトルクで締め付けられるような商品ではありません。
私は勘違いして購入してしまいました。
手の感覚でトルクの数値を知る目安として使用するには良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする