SIGNET(シグネット)
燃料ラインプライヤー
用途
燃料ラインクランプ脱着に(VW.AUDI.SEAT.SKODA)。
全長(mm)
190
適合寸法(mm)
クランプ:18-28
最大口開き(mm)
28
爪幅(mm)
先端:6.2
幅(mm)
先端爪1:4.5
質量(g)
188
内容量
1丁
注意
※本締めはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985654
47456
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください