鉄板入りコーナープロテクション

鉄板入りコーナープロテクション WATTELEZ 鉄板入りコーナープロテクション WATTELEZ

鉄板入りの頑丈なプロテクションで衝撃から保護します。抗真菌特性のテスト済み。

材質SEBS 全長(m)2 長さ(mm)A:95、B:68 幅(mm)接着面:62、P:24 質量(kg)6.9 寸法(幅W×厚さ)(mm)鉄板:30×3 硬さショア:70 公差(mm)±5 仕様耐性あり:洗剤、酸、UV、油 ブラック×イエロー 内容量1本
注意
※取付後、サイズに多少の差異が起こります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77986257 60.14.81
39,100
35,980
39,578 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする