鉄板入りフラットプロテクション
鉄板入りの頑丈なプロテクションで衝撃から保護します。抗真菌特性のテスト済み。
材質SEBS
全長(m)2
長さ(mm)A:95、B:50
幅(mm)P:22
質量(kg)5.5
寸法(幅W×厚さ)(mm)鉄板:35×4
硬さショア:70
公差(mm)±5
等級火災:CFL-S1
仕様耐性あり:洗剤、酸、UV、油
色ブラック×イエロー
内容量1本
注意
※取付後、サイズに多少の差異が起こります。
鉄板入りの頑丈なプロテクションで衝撃から保護します。抗真菌特性のテスト済み。