安全キャビネット
NSF規格(NSF/ANSI 49)の認証を受けたクラスⅡA2タイプの安全キャビネットです。
高性能のULPAフィルターで0.12μmの粒子を99.9995%カット。
前面のディスプレイで各種情報をリアルタイム表示。
人間工学に基づいた革新的デザイン。
マイクロプロセッサによる制御システム。
安全キャビネットは病原体や遺伝子組み換え生物などの有害物質を取り扱う大学や研究所、医療機関の検査室に設置が義務付けられています。
複数の優れたULPAフィルターと可変速ファンがエアバリアを作り、空気の清浄度を維持して作業者のエアロゾル感染予防、試料の保護という役割を果たします。
異常時の警告音やアラームランプなど、迅速な検知環境も備えます。
電源(V)100~230(50/60Hz)
循環方式循環:70%、排気:30%
フィルターULPAフィルター(下降気流フィルター、排気フィルター)※AAF製
風速(m/s)0.53(流入風速)、0.35(下降気流速)
照度(Lux)1292
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 200,000 / 税込 ¥ 220,000 |
| 東北地方 | 数量1につき | ¥ 150,000 / 税込 ¥ 165,000 |
| 関東地方 | 数量1につき | ¥ 30,000 / 税込 ¥ 33,000 |
| 信越地方 | 数量1につき | ¥ 100,000 / 税込 ¥ 110,000 |
| 北陸地方 | 数量1につき | ¥ 100,000 / 税込 ¥ 110,000 |
| 中部地方 | 数量1につき | ¥ 100,000 / 税込 ¥ 110,000 |
| 関西地方 | 数量1につき | ¥ 100,000 / 税込 ¥ 110,000 |
| 中国地方 | 数量1につき | ¥ 150,000 / 税込 ¥ 165,000 |
| 四国地方 | 数量1につき | ¥ 150,000 / 税込 ¥ 165,000 |
| 九州地方 | 数量1につき | ¥ 200,000 / 税込 ¥ 220,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 300,000 / 税込 ¥ 330,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 300,000 / 税込 ¥ 330,000 |