曜日別特売

大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ)

大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ) - 熱研
(1件のレビュー)

見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け
イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます
アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備

用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂質量(g)約680電源測定項目温度・湿度精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)分解能温度:1℃湿度5%温度測定範囲(℃)0~50精度(%)(常温時)±5精度(℃)±2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)約300×D49設置方法壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし内容量1個
注意
※背面の壁に接する部分とフック穴にはネットはついていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78630257SN-910
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 作業場に置いている
有限会社岩手運送運輸・通信業

大きくて見やすいので、これからの季節に活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする