スマートバリュー
カッティングマット
安さ、使い勝手を追求しました。
材質
オレフィン系樹脂
目盛
有(10mm方眼)
仕様
両面使用可
色
グリーン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※裏面は無地です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78631106
B060J-S
A3
310×450×2.5
¥
2,024
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
78631115
B061J-M
A2
450×600×2.5
¥
3,948
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください