そよかぜ快眠ふとんファン「ふぁん寝る」

そよかぜ快眠ふとんファン「ふぁん寝る」 サンコー(電子機器) そよかぜ快眠ふとんファン「ふぁん寝る」 サンコー(電子機器) そよかぜ快眠ふとんファン「ふぁん寝る」 サンコー(電子機器) そよかぜ快眠ふとんファン「ふぁん寝る」 サンコー(電子機器) そよかぜ快眠ふとんファン「ふぁん寝る」 サンコー(電子機器) そよかぜ快眠ふとんファン「ふぁん寝る」 サンコー(電子機器) そよかぜ快眠ふとんファン「ふぁん寝る」 サンコー(電子機器)

【コップ2杯の寝汗をかいてます】
夏の寝汗はなんとコップ2杯にも及ぶと言われています。
じっとりとかく寝汗はベタついて寝苦しい原因ですよね。
冷やし掛け布団、始めました。
夏でも掛け布団の安心感がほしい。
そんな方におすすめの、夏の掛け布団が誕生しました!
Wファンで蒸れたふとん内を冷やし、蒸れずに眠ることができます。
風で膨らんだ布団は安心感抜群です。
【風を送り込んでこもった熱を逃がす】
蒸れない秘密は、空気の循環にあります。
足元の2つのファンが風を送り込み続け、体温によりこもった熱(空気)を通気口から排出します。
また、より涼感を感じたい方は布団のファスナーを開けましょう。
布団内の心地良いそよ風によって体感温度を下げることができますよ。
【エアコンと併用が快適&お得】
エアコンの温度をつい下げがちな方へおすすめしたい、この技。
エアコンの温度を下げると13%も消費電力が増すと言われています。
しかし、この「ふぁん寝る」を使えば体感温度を下げられるので、
エアコンの温度を上げても快適に眠ることができるのです!
気にしていた電気代もお得に。
【コンパクト&洗えるのが嬉しい】
畳むと両手サイズに収まるほどコンパクトに!
更に、丸洗いOKだからいつでも清潔に保つことができます。
【蒸れない掛け布団で朝までぐっすり】
夏の寝苦しい夜は蒸れて仕方がない…
そんな不快な寝汗ともおさらば!

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:150×150×120 質量(g)本体:約860、専用ふとん:約700、 コントローラースイッチ及びケーブル:約160 ケーブル長(cm)全長355(二又ケーブル1000mm、リモコン付きケーブル1055mm、ACアダプター1500mm) 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマ機能自動OFFタイマー:1時間、4時間、8時間 消費電力(W)約3.6、弱:約2.2、中:約3.0、強:約3.6 材質本体:ABS、専用ふとん: ポリエステル 100% セット内容本体×2個、専用ふとん、ACアダプター、リモコンケーブル、二又ケーブル、日本語取扱説明書 保証期間購入日より12カ月 寸法(mm)専用ふとん: 幅1400×縦2000 内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78633583 TK-AIR22N
8,910
8,898
9,788 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 680 / 税込 748
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする