指紋認証装置付 書類保管キャビネット Personal1 蔵

指紋認証装置付 書類保管キャビネット Personal1 蔵 - Personal指紋認証装置付 書類保管キャビネット Personal1 蔵 - Personal指紋認証装置付 書類保管キャビネット Personal1 蔵 - Personal

指紋をカギとして利用することで見積書、請求書等、顧客情報の社内重要書類の紛失対策に最適です。
学校などの場合、生徒の住所録・成績表の管理書庫としてもご利用いただけます。

用途指紋認証装置付き書類保管に。施錠方法指紋認証寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×348×H149開口部(mm)233×H121速度認証:3秒以内精度認証:他人誤認率0.001%、本人拒否率0.1%、照合:本人拒否率(FRR)1%以下電源ACアダプター付属品ACアダプター、開錠用カギ×2センサー指紋センサ:ライン式応答速度他人受入率(FAR)0.1%以下 2.0秒以下仕様認証ロジック:特徴点抽出方式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品画像はイメージです。複数掲載写真も、商品は単品販売です。予めご了承下さい。
※商品の外観写真は、製造時期により、実物とは細部が異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※原則メーカーでは、お客様都合(※色違い、寸法違い、イメージ違い等)での返品交換はお断りしております。ご注文の際は、予めご了承下さい。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78633958P1-K001A1(R)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする